Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

AC/DC lakatfogós multiméter

AC/DC lakatfogós multiméter
LAKATFOGÓ-AC/DC-AKTIV

Cikksz. 071558 710

EAN 4061975271457

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
AC/DC lakatfogós multiméter

Cikksz. 071558 710
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
Áramerősség-mérő lakatfogó egy teljes értékű multiméter tulajdonságaival. Kompakt kialakítása miatt szűk helyeken is tökéletesen használható.

Lakatfogós multiméter elektromos és fizikai változók méréséhez; a következő funkciókkal rendelkezik:


  • Váltakozó és egyenfeszültség mérés

  • AC/DC áramerősség-mérés

  • Ellenállóság mérése

  • Hallható folytonossági vizsgálat

  • Dióda tesztelés

  • ZERO mód/deltaszámítás

  • Csúcsáram funkció

  • Automatikus tartományválasztás

  • Automatikus kikapcsolás

  • Adattárolás

  • True RMS-mérés


Könnyű használat, köszönhetően a rendkívül jó ergonómiának és a középső forgókapcsolónak

Megjegyzés

Egyenáram-erősség mérése automatikus nullpontbeállítással, azaz külön mérhető az áramerősség, a feszültség és az ellenállás.


Az elemeket a szállítási terjedelem nem tartalmazza.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Villanyszerelők, villamossági szakemberek és szervizszolgáltatók


Mérések végzése elektromos rendszerekben, kapcsolószekrényekben és lakossági épületekben



Járműműködés


Akkumulátorok feszültség- és áramerősség-mérése

Kijelző

6000 számjegy

Befoglaló átmérő

30 mm

Min./max. áramerősség mérési tartomány

50 mA/AC-400 A/AC

Mérési tartomány 2. min./max. áramerősség

100 mA/DC-400 A/DC

Min./max. feszültség mérési tartomány

0,05 V/AC-600 V/AC

2. min./max. feszültség mérési tartomány

0,3 V/DC-600 V/DC

Min./max. elektromos ellenállás mérési tartomány

0,2 Ohm-600 Ohm

Túlfeszültség-védelmi kategória

CAT III/600 V

IP érintésvédelemi osztály

IP 30

Hosszúság x Szélesség x Magasság

199 x 75 x 36 mm

Akkumulátor megnevezése

1,5 V Micro AAA

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz
Tesztvezeték hosszabbítók

MÉRŐVEZETÉK-HOSSZABBÍTÓ-4MM

Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek
x 1 db
Biztonsági delfincsipesz, teljesen szigetelt

KROKODILCSIPESZ-32A/1000V-4MM

Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek
x 1 db
Biztonsági csíptetőfogó

MÉRŐCSIPESZ-FLEX

Flexibilis
x 1 db
Biztonsági menetvágó, kicsi, teljesen szigetelt

CSIPESZ-300V-KICSI

Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek
x 1 db
Biztonsági mérőcsúcs finom szálhegyek

BIZTONSÁGI-MÉRŐCSÚCS-FINOM

x 1 db
Biztonsági mérővezeték-készlet Autóipari

BIZTONSÁGI-MÉRŐVEZETÉK-KLT-8RÉSZES

x 1 db
Jármű mérőcsúcs mérővezetékekhez

MÉRŐHEGY-1000V-10A

A mérőcsúcsok kompatibilisek minden 4 mm-es mérővezetékkel
x 1 db
Egyik oldalukon hajlított tesztvezetékek

MÉRŐVEZETÉK-1KV-20A-CATIII-90FOK

Kétszeresen szigetelt, 1,2 méteres szilikon mérővezetékek, egy-egy 1 x 4 mm-es hajlított biztonsági csatlakozódugóval
x 1 db
4/4 mm-es csatlakozó, egyenes

MÉRŐVEZETÉK-ÖSSZEKÖTŐ-1KV-CATIII

Ideális mérővezetékek csatlakoztatásához vagy meghosszabbításához
x 1 db
Mini mérőcsúcsok adapteres tesztvezetékekhez

MÉRŐHEGY-MINI-ADAPTERREL

Kábeles menetfúró adapterrel akár 3,3 mm-es átmérőhöz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Biztonsági tesztvezeték korlátozható mérőcsúcsokkal

MÉRŐVEZETÉK-KLT-1000V-4MM

Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk