Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó PROMO EDITION

Akkus fúrócsavarozó, ABS18 SUBCOMP. PROMO EDITION
AKKU FÚRÓCSAV-(ABS18SUBCOMP.)-(EDITION2)

Cikksz. 5701426009

EAN 4099618305450

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó PROMO EDITION

Cikksz. 5701426009
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
Rendkívül kompakt és nagy teljesítményű akkus fúrócsavarozó M-CLICK gyorscserés rendszerrel a könnyű és közepes terhelésű csavarozási és fúrási feladatokhoz, robusztus szerszámtáskában szállítva, bőséges tárolóhellyel
  • Würth M-CLICK fúróorsó az M-CLICK és M-CLICK+ rendszerek különféle fúrótartozékainak és csatlakozófejeinek gyors, szerszám nélküli cseréjéhez, rugalmasságot és sokoldalúságot biztosítva

  • A ¼ colos hatszög foglalatú főorsóba C 6.3 és E 6.3 bitek helyezhetők fúrótokmány nélkül

  • Kényelmes, fáradságmentes munkavégzés a kompakt és ergonomikus kialakításnak, valamint a kis súlynak köszönhetően

  • A készülék talpazatának bal és jobb oldalán található menetes perselyek lehetővé teszik kiegészítők, például övkarabinerek vagy bittartók opcionális rögzítését

  • Hatékony és szénkefe nélküli motor túlterhelés elleni védelemmel

  • Az akkumulátorblokkon lévő LED-lámpa jól megvilágított munkaterületet biztosít

  • Kiváló minőségű poliészterből készült szerszámtáska dokumentumtartó zsebbel, vállpánttal és vízálló műanyag fenéklemezzel. Bőséges helyet kínál a fúrónak/csavarozónak, valamint a tartozékoknak, kéziszerszámoknak, fogyóeszközöknek stb.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

18 V/DC

Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.

0-450 / 0-1700 Ford/perc

Max. nyomaték, kemény/puha

50 / 25 Nm

Fúrótokmány min./max. befogási szélesség

1-13 mm

Fúrótokmány-befogó

M-CLICK

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

2 Ah

Max. furatátmérő acélban

13 mm

Max. csavarátmérő

8 mm

Hosszúság

124 mm

Magasság

200 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

1,1 kg

Tartalmaz: ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó PROMO EDITION:
Tool bag M-CUBE for power tools
1 x
Tool bag M-CUBE for power tools

TLBG-(M-CUBE)-420X275X330MM

Leírás: Robust tool bag with waterproof plastic base
Mennyiség: 1 x
1 x
ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó

FURCSAV-AKKUS-(ABS 18 SUBCOMPT)-GÉPTEST

Leírás: Nagyon kompakt és nagy teljesítményű akkus fúrócsavarozó M-CLICK gyorscserés rendszerrel a könnyű és közepes terhelésű csavarozási és fúrási feladatokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Akkumulátor, Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

LI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/2AH M-CUBE BASIC

Leírás:
2 Ah
Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú, 18 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

M-CUBE TÖLTŐ ALG 18/4 BASIC

Leírás: Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
Mennyiség: 1 x
M-CLICK quick-action drill chuck
1 x
M-CLICK quick-action drill chuck

QCKDRLCHUK-(M-CLICK)-(1-13 MM)

Leírás: Quick-action drill chuck with M-CLICK quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK drill spindle
Mennyiség: 1 x
M-CLICK bit holder
1 x
M-CLICK bit holder

HOLD-BIT-(M-CLICK)-1/4IN-MAGN

Leírás: Magnetic bit holder with M-CLICK quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK drill spindle
Mennyiség: 1 x
M-CLICK angle attachment
1 x
M-CLICK angle attachment

ANGLATTCH-(M-CLICK+)

Leírás: 90° angled add-on with M-CLICK+ quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK or M-CLICK+ drill spindle
Mennyiség: 1 x
M-CLICK eccentric attachment
1 x
M-CLICK eccentric attachment

ECATTCH-(M-CLICK)-1/4IN

Leírás: Eccentric attachment with narrow corner dimension and M-CLICK quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK drill spindle
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk