Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ABS rögzítési pont Lock X SR beton

Kikötési pont ABS Lock X SRB, beüthető
KIKÖTÉSI PONT-LOCK-X-BE-LX-SRB-400MM

Cikksz. 0838904081

EAN 4260336783459

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ABS rögzítési pont Lock X SR beton

Cikksz. 0838904081
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
Beütődübelekkel betonfelületekbe rögzíthető kikötési pont.

Erős tartó beton felületekhez: ABS-Lock X-SR-B egyes kikötési pont alaplemezzel (150 x 150 mm) és hegesztett tartócsővel (átmérő 42 mm). Egyszerűen rögzítse a rögzítőeszközt a tetővázhoz vagy a homlokzathoz a 4 db beütődübellel. A beépítési mélység mindössze 65 mm.



A kiegészítő megerősítésnek köszönhetően az ABS-Lock X-SR-B rögzítőeszköz ideális felszerelés a biztonsági hevederrendszerek számára. A rögzítőeszközt használhatja íves elemekhez és végtartóként – ez lehetővé teszi, hogy a rendszert tökéletesen az építményhez illeszthesse. Különböző tartóhosszak közül választhat, 300 mm és 800 mm között. Ezen felül egy 100 mm vagy 200 mm hosszúságú speciális hosszabbítót is kínálunk.



Az ABS-Lock X-SR-B típus a német építéstechnikai intézet (DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik) általános műszaki jóváhagyásával rendelkezik, és az előírt Ü-számmal van megjelölve. Minden irányból terhelhető, és egyes kikötési pontként tesztelték 3 személy általi egyidejű használat esetén.

Megjegyzés

A DIBt National műszaki engedély az ABS-Lock X-SR-B típus beütődübelekkel történő rögzítését is jóváhagyta. Ez a változat Ü-jellel rendelkezik.



1500 mm-ig terjedő hosszúságban is kapható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Vegye figyelembe az abZ vonatkozó szerelési előírásait (Z-14.9-688)

  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

  • Alaplemez + hegesztett tartócső

  • Beton ≥ C20/25

  • 65 mm-es rögzítési mélységtől

  • Nemesacél rögzítőkészlettel
Útmutató

Az alaplemeznek (150 x 150 mm) és a hegesztett tartócsőnek (átmérő 42 mm) köszönhetően a rögzítési pont nagyobb stabilitást kínál a betonfelületeken – mindössze 65 mm-es szerelési mélységtől. A jóváhagyott rögzítőeszközt könnyen rögzítheti a szállítási terjedelemben mellékelt 4 db beütődübellel.

Anyag

Nemesacél

Rúdhossz

400 mm

EN szabvány

795

Alaphoz

Beton

Magasság

400 mm

Bevonat

Nemesacél fényezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk