Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ABS-dörzsár készlet 8 részes

ABS-dörzsár készlet, 14 részes
ABS-REIBAHLEN-SATZ, 14TLG.

Cikksz. 1952003150

EAN 4056807821924

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ABS-dörzsár készlet 8 részes

Cikksz. 1952003150
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
A kerékcsapágy házán található ABS-szenzor rögzítőfuratának alapos tisztításához.
  • Tisztítás után károsodás és behajtás nélkül behelyezhető a szenzor.

  • A tönkrement szenzorok a mellékelt spirálfúróval eltávolíthatók.

  • A forgatható racsnis csavarkulcs a szűk helyeken is hozzáférést biztosít.


Szállítási terjedelem:


  • 1 db ABS-dörzsár (Ø 10 mm x 150 mm) VW Golf 5, Polo 9N, T5, Škoda Fabia, Seat Ibiza, Opel Insignia típusokhoz

  • 1 db ABS-dörzsár (Ø 11 mm x 84 mm) a következőkhöz: VW Beetle, Golf Plus + V + VI + VII, Jetta III + IV, Passat + CC stb. (2003-tól) / Audi A3, Q3 (2013-tól), TT / Seat Altea, Leon, Toledo III (2004-től), Skoda (2004-től)

  • 1 db ABS-dörzsár (Ø 14 mm x 32 mm) BMW E38, E39, E52, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71 típusokhoz

  • 1 db ABS-dörzsár (Ø 15 mm x 23 mm) Mercedes-Benz A-Class, Mazda, Ford típusokhoz

  • 1 db ABS-dörzsár (Ø 18 mm x 23 mm) Audi, VW, BMW E36, E46, Seat, Škoda típusokhoz

  • 1 db ABS-dörzsár (Ø 18 mm x 34 mm) Audi, VW, Seat, Škoda típusokhoz, haszongépjárművekhez

  • 1 db spirálfúró, Ø 10 mm x 133 mm

  • 1 db racsnis csillag-villáskulcs SW15, forgatható

  • 3 db tisztítókefe, Ø 13; 16; 19 mm
Megjegyzés

A fékalkatrészgyártó javasolja a vezetőfurat tisztítását.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkatrészek száma

14 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk