Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

ABS-/EBS-Steckdose Standard 24 V für Bremssysteme

ABS-/EBS-Steckdose Standard
STEVERB-STEDOSE-VERSCHRB-ABS/EBS-24V

Art.-Nr. 0510950161

EAN 4045727835500

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS-/EBS-Steckdose Standard 24 V für Bremssysteme

Art.-Nr. 0510950161
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
Inklusive 7 Quetschkontakten (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)

Hinweis

Zwei verschiedene Gummidichtungen für Schlauchleitungen bis Ø 15 mm oder Wellrohr NW 13 beiliegend

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Anbau am Zugfahrzeug und am Anhänger oder Sattelauflieger


Für Zugfahrzeuge, Anhänger und Auflieger mit ABS (Antiblockiersystem) oder EBS (Elektronisches Bremssystem) geeignet

Geeignet für Kabeldurchmesser

7 - 15 mm

Kontaktausführung

Quetschkontakt

Ausführung

Verschraubung

Werkstoff Kontakte

Kupfer-Legierung

ISO

7638

Geeignet für Wellrohr

NW13

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ABS-/EBS-Stecker Standard 24 V für Bremssysteme

STEVERB-STECKER-TROMPETKA-ABS/EBS-24V

x 1 St.
Isolierwellrohr

ISOWLRO-KST-SCHWARZ-NW13

Bietet Schutz vor Hitze, UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Chemikalien.
x 10 m
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10,0QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.
Schlauchleitung FLRYY 11 Y

FLTG-FLRYY11Y-BUND-SCHWARZ-GGVS-7PLG

Bundware
x 50 m
Kontaktspray

KONTSPR-300ML

Beseitigt schnell und zuverlässig Zündstörungen
Silikonsprühfett

SILSPRFET-500ML

Glasig transparentes, extrem schmierfähiges, wasserverdrängendes und isolierendes Silikonfett