ABS 18 COMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó ABS 18 COMPACT M-CUBE
AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT 2X5AH
Cikksz. 5701427008
EAN 4099618732034
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Folyamatos felügyelet és a motor idő előtti leállítása beragadás, túlterhelés és túlmelegedés esetén
- Hatékony, kis karbantartási igényű és szénkefe nélküli elektromotor hosszú élettartammal
- Beépített LED-lámpa a munkaterület közvetlen megvilágítása érdekében
- Fáradságmentes működtetés a könnyű és kompakt kialakításnak köszönhetően
- 13 mm-es fém fúrótokmány forrasztott keményfém szorítópofákkal a maximális élettartamért és a minimális elhasználódásért. Az extra kemény szorítópofák szorosan tartják a fúrószárat
- Elektronikus jelkapcsoló a pontos és kényelmes munkavégzéshez
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max. | 0-600 / 0-1900 Ford/perc |
Max. nyomaték, kemény/puha | 60 / 34 Nm |
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség | 1,5-13 mm |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 5 Ah |
Max. furatátmérő acélban | 13 mm |
Max. csavarátmérő | 10 mm |
Hosszúság | 175 mm |
Magasság | 200 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 1,9 kg |
AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)
BITSTRG-MAGN-F.DRLDRIV
CASEINRT-(ABS 18 COMPACT)-8.4.2
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!