ABS 18 COMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó ABS 18 COMPACT M-CUBE
Akkus fúrócsavarozó, ABS 18 COMPACT-1
AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT 2X5AH
MASTER M-CUBE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Folyamatos motorellenőrzés, hogy a túlhevülése vagy elakadása esetén az elektronikus motorvédelmi funkció időben leállíthassa a motort
- Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli elektromotor teljesítménytartalékkal és hosszú élettartammal, terhelés alatt is stabilabb fordulatszámot tart fenn
- Az akkumulátorblokkon lévő LED-lámpa jól megvilágított munkaterületet biztosít
- Kényelmes, fáradságmentes munkavégzés a nagyon kompakt és ergonomikus kialakításnak, valamint a kis súlynak köszönhetően
- Maximális élettartam és kismértékű kopás
- 13 mm-es Röhm fém fúrótokmány forrasztott keményfém szorítópofákkal
- Elektronikus jelkapcsoló
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max. | 0-600 / 0-1900 Ford/perc |
Max. nyomaték, kemény/puha | 60 / 34 Nm |
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség | 1,5-13 mm |
Fúrótokmány-befogó | 0 - nem alkalmazható |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 5 Ah |
Max. furatátmérő acélban | 13 mm |
Max. csavarátmérő | 10 mm |
Hosszúság | 175 mm |
Magasság | 200 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 1.9 kg |
LI-ION AKKUMULÁTOR 18 V/5AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRM-CUBE TÖLTŐ ALG 18/6 FAST
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRKOFFERBETÉT ABS 18 COMPACT 8.4.2
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!