Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ABS 18 COMPACT 2 az 1-ben M-Cube kofferes szett, 5 darabos

AWS/ABS 18 COMPACT 2 az 1-ben M-Cube koff.klt,5 db
MA-AKKU-KÉSZL-(AWS18-125P/ABS18-COMPACT)

Cikksz. 5701498004

EAN 4099618305573

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ABS 18 COMPACT 2 az 1-ben M-Cube kofferes szett, 5 darabos

Cikksz. 5701498004
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
Két akkus M-CUBE® elektromos szerszám egy kofferben, erős M-CUBE® akkumulátorokkal és gyorstöltő készülékkel

ABS 18 COMPACT akkus fúrócsavarozó és AWS 18 P COMPACT akkus sarokcsiszoló 2x5 Ah-s akkumulátorral és gyorstöltő készülékkel ORSY® rendszerű kofferben (8.4.3)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

6 darab

Tartalmaz: ABS 18 COMPACT 2 az 1-ben M-Cube kofferes szett, 5 darabos:
2 x
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Leírás: Az M-CUBE család legerősebb, gyors töltésű és hosszú élettartamú akkumulátora. A kompakt, nagy teljesítményű és tartós 18 V-os Li-Ion akkumulátor ideális professzionális és univerzális használatra.
Mennyiség: 2 x
1 x
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

TÖLTŐ-(ALG 18/8)

Leírás: Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
Mennyiség: 1 x
1 x
Systemkoffer 8.4.3

SYSTEMKOFFER-8.4.3.

Leírás:
500 x 380 x 195 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
1 x
ABS 18 COMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT KART

Leírás:
0 Ah; Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.: 0-600 / 0-1900 Ford/perc; Max. furatátmérő acélban: 13 mm
Kompakt, nagy teljesítményű szénkefe nélküli akkus fúrócsavarozó közepes igénybevételű csavarozási és fúrási munkákhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akkus sarokcsiszoló

SAROKCSISZOLÓ-AKKU-AWS 18-125P COMP-1-KT

Leírás: Kompakt, nagy teljesítményű, szénkefe nélküli akkus sarokcsiszoló közepes terhelést jelentő nagyolási és vágási munkákhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

KOFFERBETÉT-(ABS+AWS COMPACT)-(8.4.3)

Leírás: A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk