TIPP® A4 nemesacél csőbilincs 2 részes
A4 nemesacél csőbilincs, TIPP
CSŐBILINCS-A4-M10-(74-80MM)
TIPP
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Gumibetét: Nem használható élelmiszerrel érintkező alkalmazásokban.
Adatlapok(X)
Csövek javításához házi rendszerekben, például élelmiszer és üdítőital-ipar, vegyipar, szolárberendezések, kültéri csőszerelés
Min./max. befogási tartomány (ØD) | 74-80 mm |
Hosszúság (L) | 130,5 mm |
Csatlakozómenet (G) | M10 |
Fémszalag szélessége (BM) | 25 mm |
Fémszalag vastagsága (tM) | 1,5 mm |
Megengedett terhelés | 1.5 kN |
Anyag | Nemesacél A4, 1.4401 |
Min./max. hőállóság | -50 eddig: 110 °C |
Tömeg | 153 g |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Bevonat | Sima |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos |