A4 nemesacél D-fejű csavarok
Trapézfejű terminál
LF-CSATLAKOZÓ-A4-D3
Cikksz. 5176051003
EAN 4052712074189
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A tiszta és tetszetős kábelvégért
- Sima felületkiképzés
Ezeket a termékeket nem hevederként vagy teherhordó berendezésként fejlesztették ki és gyártották.
Ezért emelőeszközökhöz, hevederekhez vagy teherhordó berendezésekhez történő felhasználásuk nem engedélyezett, különösen a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint meghatározott alkalmazási körön belül.
A WN 5176 051 előírásai szerint
Adatlapok(X)
Drótkorlátok, hajózási alkalmazások, kert- és tájépítészet
![]() | |
Külső átmérő (d1) | 5,5 mm |
Belső átmérő (d2) | 3,3 mm |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Terminál hossza | 18 mm |
Fejátmérő (dk) | 9 mm |
Fejhossz (k1) | 2 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
A következő kötélátmérőhöz: | 3 mm |
Magasság | 5,1 mm |
Egyéb szabvány | WN 5176-051 |
Terméktömeg (darabonként) | 3,888 g |
Fej típusa | Lencsefej |