A2 stainless steel hooked screw
HOKSCR-A2-M8X80
Obj. č. 5067009020
EAN 4061975693860
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Jmenovitý průměr (d1) | 8 mm |
Délka (1) | 80 mm |
Délka závitu (lg) (lg) | 25 mm |
Průměr stopky | 7,1 mm |
Šířka rozevření (w) | 10 mm |