Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

A/sárvédő alátét készlet

ALÁTÉT-KLT-DIN125-(A2K)-SYSKO

Cikksz. 5964040702

EAN 4046777997897

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A/sárvédő alátét készlet

Cikksz. 5964040702
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
1125 darab 4.4.1 rendszerkofferben. Alátétek, DIN 125, A alak (140 HV), kékre horganyzott acél (A2K). Sárvédő alátétek DIN 522 szerinti tűréssel, kékre horganyzott acél, (A2K).

1125 darabos készlet


  • 100 db alátét, D13

  • 75 db alátét, D15

  • 50 db alátét, D17

  • 100 db sárvédő alátét, 8,4 x 25 x 1,25

  • 100 db alátét, D10,5

  • 100 db sárvédő alátét, 10,5 x 30 x 1,5

  • 100 db alátét, D6,4

  • 100 db sárvédő alátét, 6,4 x 20 x 1,25

  • 100 db alátét, D8,4

  • 100 db alátét, D4,3

  • 100 db alátét, 5,3

  • 100 db sárvédő alátét, 5,3 x 20 x 1,25
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

DIN 125, DIN 522

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Darabszám a készletben

1125 darab

Terméktömeg (darabonként)

4732,000 g

Tartalmaz: A/sárvédő alátét készlet:
100 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5

Leírás:
Horganyzott Forma: A 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség: 100 x
100 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D13,0

Leírás:
Horganyzott Forma: A 13 x 24 x 2,5 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség: 100 x
75 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D15,0

Leírás:
Horganyzott Forma: A 15 x 28 x 2,5 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség: 75 x
50 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D17,0

Leírás:
Horganyzott Forma: A 17 x 30 x 3 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség: 50 x
100 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3

Leírás:
Horganyzott Forma: A 4,3 x 9 x 0,8 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség: 100 x
100 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3

Leírás:
Horganyzott Forma: A 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség: 100 x
100 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4

Leírás:
Horganyzott Forma: A 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség: 100 x
100 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4

Leírás:
Horganyzott Forma: A 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Mennyiség: 100 x
100 x
Sárvédő alátét a DIN 522 szerint, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-SÁRV-HDIN522-(A2K)-10,5X30X1,5

Leírás:
10,5 x 30 x 1,5 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Sárvédő alátét a DIN 522 szerint, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-SÁRV-HDIN522-(A2K)-5,3X20X1,25

Leírás:
5,3 x 20 x 1,25 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Sárvédő alátét a DIN 522 szerint, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-SÁRV-HDIN522-(A2K)-6,4X25X1,25

Leírás:
6,4 x 25 x 1,25 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Sárvédő alátét a DIN 522 szerint, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

ALÁTÉT-SÁRV-HDIN522-(A2K)-8,4X25X1,25

Leírás:
8,4 x 25 x 1,25 mm
Mennyiség: 100 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk