91 részes, 1/4"-os univerzális bitkészlet
Bitkészlet, C és E 6.3 (1/4), 91 részes
BIT-MIX-KLT-91DB
Cikksz. 0614251091
EAN 4062856832194
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tartalmazza az összes legelterjedtebb általános csavarokhoz szükséges bitet
70 mm hosszú bitek a nehezen elérhető helyekhez
Egyszerűen kivehető és egyértelmű elrendezésű bitek
- Nyomtatott profilmegnevezéssel ellátott szivacsbetétek
- Színkód-rendszer a megfelelő bit- és csavarkombináció azonnali kiválasztásához
Bitbefogó racsnis kar
- Nagyon kompakt racsnis fej, nagyon vékony kivitel, 10°-ban hajlított
- Finomfogazású, 64 fogas
- Kétkomponensű nyéllel
Bittartó
- Nagyon gyors, könnyű és biztonságos bitcsere
- Egykezes gyorscsere funkció: A gomb lenyomásával a bit kilökhető.
- A nagyon vékony kivitelnek (max. 10,5 mm-es átmérő) köszönhetően a mélyen fekvő és nehezen hozzáférhető csavarfejek is elérhetők
Mindegyik készlet tartalmaz még 1 db 25 mm-es bitet az alábbiakból: Hatlapú 1,5 mm; négylapfejű 1, 3, 4 mm; valamint tartalmaz 1 db 70 mm-es bitet az alábbiakból: PH3; PZ3
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Darabszám a készletben | 91 darab |
Hosszúság | 220 mm |
Szélesség | 110 mm |
Magasság | 35 mm |
BIT-INSQUAR-WS2-1/4IN-L25MM
BIT-PZ2-FEKETE-1/4-L73MM
BIT-HATLAPÚ-KL2-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL2,5-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL3-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL6-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL1/4-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL7-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL8-1/4IN-L25MM
BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L70MM
BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L70MM
BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L70MM