90° spojovací díl pro obtížně přístupné mazací body a přípojky rozdělovacího potrubí
Spojovací díl 90°
ARM-ZSA-UHELTLPROH-90STP-M10X1KEG-M10X1
Obj. č. 0884600106
EAN 4038898873211
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Centrální nízkoviskózní mazací systémy:
Vedení o průměru 4 mm se připojují ke spojovacím dílům s kónickými kroužky a převlečnými šrouby M8x1.
Běžné centrální mazací systémy:
Vedení o průměru 6 mm se připojují ke spojovacím dílům s kónickými kroužky a převlečnými šrouby M10x1.
Datové listy(X)
Pro připojení vedení k mazacímu bodu nebo přípojce rozdělovacího potrubí, pokud nelze přímo našroubovat armaturu se samořezným kroužkem.
![]() | |
Spojovací závit (d2) | M10 x 1 |
Závit na výstupu (d) | M 10 x 1 kuželový |
Šířka klíče (SW) | 13 mm |
Délka (L) | 23 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |