90°-os összekötő idom Nehezen hozzáférhető kenési és elosztási pontokhoz
Összekötő idom, 90°-os
CSATLAKOZÓELEM 90 FOKOS M10X1
Cikksz. 0884600106
EAN 4038898873211
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alacsony viszkozitású zsírral működő központi kenőberendezéseken:
A 4 mm-es átmérőjű vezetékek kúpos gyűrűvel és M8x1 méretű hollandi anyával csatlakoznak az összekötő idomokhoz.
Központi kenőberendezéseken:
A 6 mm-es átmérőjű vezetékek kettős kúpos gyűrűvel és M10x1 méretű hollandi anyával csatlakoznak az összekötő idomokhoz.
Adatlapok(X)
Vezeték és kenési pont, vagy elosztási pont csatlakoztatásához, ha a beilleszthető vagy a vágógyűrűs szerelvény nem csavarozható be közvetlenül.
![]() | |
Csatlakozómenet (d2) | M10 x 1 |
Kihajtási menet (d) | M 10 x 1 kúpos |
Kulcsnyílás (SW) | 13 mm |
Hosszúság (L) | 23 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |