90°-os, HSCo, WN, RN típusú, TiAlN NC-központfúró
NC-központfúró, 90°-os, HSCo WN, RN típus, TiAlN
KÖZPONTFÚRÓ-NC-90F-WN-HSCO-TIALN-D10,0
Cikksz. 0636441000
EAN 4052712047862
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Pontosan központos csúcsgeometria véső éllel
A könnyű pontfúráshoz és a központosító furat nagy geometriai pontosságához.
Rendkívül nagy stabilitás
A rövid forgácshornyok további stabilitást biztosítanak a fúrószár számára.
TiAlN-bevonat
- 3600 HV keménységű kopás ellen védő bevonat.
- 900 °C-ig hőálló.
Hosszú élettartam
A köszörült gyorsacél (HC: High Speed Cutting) alapanyag és a precíz vágóél geometria állandó furatméretet eredményez, ugyanakkor magas fokú pontosságot és hosszú élettartamot biztosít.
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Adatlapok(X)
Nemesacélhoz és acélhoz.
Szabványok | CS |
Süllyesztési szög | 90 fok |
Bevonat | TiAlN |
Vágóél anyaga | HSCo |
Átmérő (d1) | 10 mm |
Hosszúság (l1) | 89 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 35 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!