Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

8.4.1-es rendszerkészlet, szerszámok

Vegyes szerszámkészlet, 8.4.1, 14 db-os
SZERSZÁM-KLT-VEGYES-14DB

Cikksz. 0965905959
EAN 4061975196583

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

14 darabos

Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével


Egységes rácsméret



Megnyerő szénbevonat


A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében



Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén


A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)

Darabszám a készletben

14 darab

Szivacstálca mérete

8.4.1

Szélesség x magasság x mélység

462 x 38 x 335 mm

Díszítés

Szén megjelenési forma

Tartalmaz: 8.4.1-es rendszerkészlet, szerszámok:
1 x
Tolómérő Nyomatékos rögzítő

TOLÓMÉRŐ-(0-150 MM)

Mennyiség: 1 x
System insert tool set 8.4.1
1 x
System insert tool set 8.4.1

SYSINRT-F.0965905959

Leírás: Empty, for assortment, art. no. 0965905959
Mennyiség: 1 x
1 x
Seeger fogó, C alak Belső seeger gyűrűkhöz

SEEGER FOGÓ FURATOS EGYEN 12-25

Leírás:
Min./max. befogási tartomány: 12-25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Seeger fogó, C alak Belső seeger gyűrűkhöz

SEEGER FOGÓ FURATOS EGYEN 19-60

Leírás:
Min./max. befogási tartomány: 19-60 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Seeger fogó, A alak tengely seeger gyűrűkhöz

BIZTOSÍTÓGYŰRŰ FOGÓ TENG.EGYENES 12-25

Leírás:
Min./max. befogási tartomány: 10-25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Seeger fogó, A alak tengely seeger gyűrűkhöz

BIZTOSÍTÓGYŰRŰ FOGÓ TENG.EGYENES 19-60

Leírás:
Min./max. befogási tartomány: 19-60 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Vízpumpafogó DIN ISO 8976

ÁLLÍTHATÓ FOGÓ

Leírás:
Min./max. befogási tartomány: 10-30 mm; Hosszúság: 250 mm
Átmenő csukló, 7x beállítás
Mennyiség: 1 x
Önzáró patentfogó
1 x
Önzáró patentfogó

LOKPLRS-L150MM

Leírás:
160 mm
Drótvágóval
Mennyiség: 1 x
Patentfogó félkör alakú pofákkal
1 x
Patentfogó félkör alakú pofákkal

LOKPLRS-(JAW-HRD)-L235MM

Leírás:
235 mm; Min./max. befogási szélesség: 0-48 mm
Csövek és tengelyek befogásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Érvéghüvely-fogó, QI 60 Szigetelt és szigeteletlen kábelösszekötőkhöz

SARUZÓFOGÓ-(SZIG/SZIGLEN)-QI60

Mennyiség: 1 x
1 x
Mérőszalag

MÉRŐSZALAG-L3M

Leírás:
63 mm; 3 m
Műanyag házzal
Mennyiség: 1 x
1 x
Csőrös fogó DIN ISO 5745

CSŐRÖSFOGÓ CSÚSZÁSMENTES NYÉL L200M

Leírás:
200 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Oldalcsípő fogó, DIN ISO 5749

FOGÓ-OLDALCSÍPŐ-FEKETE/PIROS-L160MM

Leírás:
160 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Teleszkópos mágnes

TELESZKÓPMÁGNES

Leírás:
155-670 mm
Mágneses tartóerő: 500 g
Mennyiség: 1 x
1 x
Egykomponensű kés csúszkával

VÁGÓKÉS-PIROS-H18MM-L160MM

Leírás:
18 mm; 160 mm
Automatikus pengerögzítés a kényelmes, egykezes használat érdekében
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tolómérő Nyomatékos rögzítő

TOLÓMÉRŐ 0-150/0,05 MM

x 1 db