8.4.1-es rendszerkészlet, kettős villáskulcs 22 részes
Kettős villáskulcs készlet, 8.4.1, 22 db-os
KETTŐS-VILLÁSKULCS-KLT-8.4.1-22DB


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével
Egységes rácsméret
Megnyerő szénbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)
Darabszám a készletben | 22 darab |
Szivacstálca mérete | 8.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 462 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
CSUKLÓS, NYITOTT KETTŐS KÖRKULCS 10
CSUKLÓS, NYITOTT KETTŐS KÖRKULCS 11

SYSINRT-F.0965905919