8.4.1-es rendszerkészlet, fogó 18 részes
Fogó készlet, 8.4.1, 18 db-os
FOGÓKÉSZLET-8.4.1.-18DB
Cikksz. 0965905911
EAN 4061975355850
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével
Egységes rácsméret
Megnyerő szénbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)
Darabszám a készletben | 18 darab |
Szivacstálca mérete | 8.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 462 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
SARUZÓ FOGÓ 0,5-6 SZIG.ÉS SZIGLEN.
PROFIL LESZEDŐ
CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-2
CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-3
CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-4
CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-5
CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-6
CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-8