8.4.1-es rendszerkészlet, csavarhúzó 18 részes
Csavarhúzó készlet, 8.4.1, 18 db-os
CSAVARHÚZÓ-KLT-8.4.1-18DB
Cikksz. 0965905923
EAN 4061975355898


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével
Egységes rácsméret
Stílusos karbonbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és stílusos karbonbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)
Darabszám a készletben | 18 darab |
Szivacstálca mérete | 8.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 462 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
HAJL.SZ.DUG.CSAV.HÚZÓ SW 6X150
HAJL.SZ.DUG.CSAV.HÚZÓ SW 7X150

SYSINRT-F.0955905923