8.4.1-es rendszerkészlet, 3/8"-os VDE dugókulcsok 24 részes
Dugókulcs készlet, 3/8", VDE 8.4.1, 24 db-os
VDE-DUGÓKULCS-KLT-MIX-24DB
Cikksz. 0965905417
EAN 4062856449224
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével
Egységes rácsméret
Stílusos szénbevonatú kivitel
A betét kiváló minőségű műanyagból és stílusos szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)
Darabszám a készletben | 24 darab |
Szivacstálca mérete | 8.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 462 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
TEST-(MULTI-TEST-DUO)-(LCD-LED)-1000V
INSUCAP-80MM-3,5KV
SYSINRT-F.0965905417