8.4.1-es rendszerkészlet, 1/4 és 3/8”-os dugókulcs 62 részes
Dugókulcs készlet, 1/4 + 3/8", 8.4.1, 62 db-os
BITKÉSZLET-RACSNIVAL-1/4+3/8-8.4.1-62DB
Cikksz. 0965905913
EAN 4061975355812
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével
Egységes rácsméret
Megnyerő szénbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)
Darabszám a készletben | 62 darab |
Szivacstálca mérete | 8.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 462 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
ZEBRANYÉL 1/4-ES DUGÓKULCSHOZ 225MM
RACSNIS-KAR-3/8-72FOGAS-L175MM
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS6,3
DUGÓKULCS-1/4-INHEX-SW4
DUGÓKULCS-1/4-INHEX-SW5
DUGÓKULCS-1/4-INHEX-SW6
CSUKLÓS KAR 3/8
SYSINRT-F.0955905913