8.4.1-es rendszerkészlet, 1/2”-es dugókulcs 43 részes
Dugókulcs készlet, 1/2”, 8.4.1, 43 db-os
DUGÓKULCS-KLT-RACSNIS-KAR-1/2-8.4.1-43DB
Cikksz. 0965905914
EAN 4061975355669
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével
Egységes rácsméret
Megnyerő szénbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)
Darabszám a készletben | 43 darab |
Szivacstálca mérete | 8.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 462 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW6-L140MM
DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW10-L140MM
SYSINRT-F.0965905914