8.4.1-es rendszerbetét, fogó
Rendszerbetét, fogó készlet, 8.4.1, 18 db-os
SZIVACSBETÉT-0965905911
Cikksz. 0955905911
EAN 4061975355928
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszercsalád összes termékével
Egységes rácsméret
Stílusos szénbevonatú kivitel
A betét kiváló minőségű műanyagból és stílusos szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszercsaládhoz (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY állványokhoz)
Szivacstálca mérete | 8.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 462 x 38 x 335 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!