8.4.1-es rendszerbetét, 1/2"-os dugókulcs
Rendszerbetét, dugókulcs készlet, 1/2", 8.4.1
SZIVACSTÁLCA-0965905202
Cikksz. 0955905202
EAN 4056807712703
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszercsalád összes termékével
Egységes rácsméret
Megnyerő szénbevonatú kivitel
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszercsaládhoz (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)
Szivacstálca mérete | 8.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 462 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!