7-pólusú dugalj, 24 V
7-pólusú dugalj, 24V
7 PÓLUSÚ CSAPOS DUGALJ 24V-OS
Cikksz. 0555506411
EAN 4045727316030
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Általános adatok:
- Az N-típus megfelel az ISO 1185 szabványnak
- Az N-típus megfelel az ISO 3731 szabványnak
- ISO 1185 vagy ISO 3731 szabványnak megfelelő csatlakozó jelölések
- Az 1/31 érintkező típusszám lehet hüvely vagy csap, így elkerülhető az N- és az S-típus összekeverése
Áram névleges értéke max.: 25 A (2,5 mm²-es huzallal), 16 A (1,5 mm²-es huzallal)
A gumi szigetelőgyűrű a szállítási terjedelem része
Adatlapok(X)
A vontató járműre, valamint az utánfutóra vagy a kétkerekű utánfutóra felszerelve
Érintkezőkialakítás | Csavaros érintkező |
Ház anyaga | Műanyag |
Kivitel | Kivitel N |
Fedél anyaga | Alumínium |
Érintkezők anyaga | Réz-cink ötvözet |
Szín | Fekete |
Érintkező típusszáma (1/31) | Csap |
Névleges feszültség | 24 V/DC |
ISO | 1185 |
RBRGRMT-F.7PINSKT-24V