7-polige Steckdose 24 V
7-polige Steckdose 24 V
STEVERB-STEDOSE-SCHRAUBANSCHL-N-7PLG-24V
Art.-Nr. 0555506411
EAN 4045727316030
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Allgemeine Daten:
- N-Ausführung nach ISO 1185
- S-Ausführung nach ISO 3731
- Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 1185 bzw. ISO 3731
- Kontakt Nr. 1/31 als Hülse oder Stift verhindert, dass N- und S-Ausführung verwechselt werden
Stromstärke max.: 25 A (bei 2,5-mm²-Leitung), 16 A (bei 1,5-mm²-Leitung)
Lieferung inklusive Gummitülle
Datenblätter(X)
Anbau am Zugfahrzeug und am Anhänger oder Sattelauflieger
Kontaktausführung | Schraubkontakt |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Ausführung | Ausführung N |
Werkstoff Deckel | Aluminium |
Werkstoff Kontakte | Kupfer-Zink-Legierung |
Farbe | Schwarz |
Kontakttypnummer (1/31) | Stift |
Nennspannung | 24 V/DC |
ISO | 1185 |
GUTUEL-F.7PLGSTEDO-24V
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!