Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

7 kamrás lámpacsoport, 24 V

7 kamrás lámpa, M.A.N. - F2000
MAN HÁTSÓLÁMPA

Cikksz. 081246 70
EAN 4011231776424

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

M.A.N. –F2000 típushoz (a 94/08 gyártási évtől), izzókhoz

Kettős hátsó lámpa kiosztás

Megjegyzés

Izzó nélkül szállítva

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kamrák száma

7 darab

Felszerelés

Bal

Funkciók

Tolatólámpa, Kontúrfény, Rendszámtábla-világítás, Hátsó ködlámpa, Fényvisszaverő, Oldalsó jelző lámpa, Villogó fény, stop-, hátsó lámpa

Hosszúság

464 mm

Szélesség

83 mm

Összehasonlító szám

81.25228-6029, 81.25225-6465

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Irányjelző- és féklámpaizzó, H21W

P24V/21W IZZÓ

FIRSTEC
Gazdaságos izzó könnyű haszongépjárművekhez, 24 V
x 10 db
Irányjelző- és féklámpaizzó, HD Longlife Nagy igénybevételű haszongépjármű alkalmazásokhoz

HD P21 W

FIRSTEC
x 10 db
Irányjelző- és féklámpaizzó, HD Longlife Nagy igénybevételű haszongépjármű alkalmazásokhoz

IZZÓ-IND/FÉK-HDLL-P21W-BA15S-24V-21W

x 10 db
Fémfoglalatú izzó

EGYÁLLÁSÚ IZZÓK,BELSŐ-, ZÁRÓ- ÉS RE

FIRSTEC
Gazdaságos izzó könnyű haszongépjárművekhez, 24 V
Fémfoglalatú izzó

HELYZETJELZŐ ÉGŐK HD R 5W

FIRSTEC
Gazdaságos izzó könnyű haszongépjárművekhez, 24 V
Fémfoglalatú izzó, HD Longlife Nagy igénybevételű haszongépjármű alkalmazásokhoz

IZZÓ-(LONGLIFE-HD)-R5W-BA15S-24V-5W

x 10 db