Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

6.4.1-es rendszerkészlet, VDE fogó 6 részes

Fogó készlet, VDE, 6.4.1, 6 db-os
VDE-FOGÓ-KLT-6DB

Cikksz. 0965905413

EAN 4062856449187

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
6.4.1-es rendszerkészlet, VDE fogó 6 részes

Cikksz. 0965905413
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
Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével


Egységes rácsméret



Stílusos szénbevonatú kivitel


A betét kiváló minőségű műanyagból és stílusos szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében



Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén


A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)

Darabszám a készletben

6 darab

Szivacstálca mérete

6.4.1

Szélesség x magasság x mélység

345 x 38 x 335 mm

Díszítés

Szén megjelenési forma

Tartalmaz: 6.4.1-es rendszerkészlet, VDE fogó 6 részes:
1 x
VDE kerek laposfogó DIN ISO 5745, IEC 60900

FOGÓ-LAPOS-VDE-40FOK-L200MM

Leírás:
40 fok; 200 mm
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE kábelvágó egy szárral

FOGÓ-KÁBELVÁGÓ-VDE-L160MM

Leírás: Réz- ill. alumíniumkábel vágásához
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE kábelvágó olló dupla vágóéllel

FOGÓ-KÁBELVÁGÓ-VDE-L210MM

Leírás: Réz- ill. alumíniumkábel vágásához; elővágásához és újra vágásához
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE villanyszerelő fogó, IEC (60900)

FOGÓ-VILLANYSZERELŐ-VDE-L170MM

Leírás: 3 szerszám egyetlen fogóban: Elektromos kábelek vágásához és lecsupaszításához
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE hajlított, kerek laposfogó

FOGÓ-LAPOS-VDE-FERDE-L210MM

Leírás: Ergonomikus fogó markoláshoz, vágáshoz, hajlításhoz, csupaszításhoz és préseléshez
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE kerek laposfogó DIN ISO 5745, IEC 60900

FOGÓ-40FOKOS-VDE-L160MM

Leírás:
40 fok; 160 mm
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
Mennyiség: 1 x
System insert pliers set VDE 6.4.1 6 pcs
1 x
System insert pliers set VDE 6.4.1 6 pcs

SYSINRT-F.0965905413

Leírás: Empty, for assortment, art. no. 0965905413
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk