6.4.1-es rendszerkészlet, VDE csillagkulcs 9 részes
Csillagkulcs készlet, VDE, 6.4.1, 9 db-os
VDE-CSILLAGKULCS-KLT-9DB
Cikksz. 0965905422
EAN 4065746413824
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszercsalád összes termékével
Egységes rácsméret
Stílusos szénbevonatú kivitel
A betét kiváló minőségű műanyagból és stílusos szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszercsaládhoz (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY állványokhoz)
Darabszám a készletben | 9 darab |
Szivacstálca mérete | 6.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 346 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |