6.4.1-es rendszerkészlet, 1/2"-os dugókulcs, VDE 17 részes
Dugókulcs készlet, 1/2"-os, 6.4.1, 17 db-os
VDE DUGÓKULCS KÉSZLET 1/2" 6.4.1 17DB-OS
Cikksz. 0965905421
EAN 4065746412728
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszercsalád összes termékével
Egységes rácsméret
Stílusos szénbevonatú kivitel
A betét kiváló minőségű műanyagból és stílusos szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszercsaládhoz (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY állványokhoz)
Darabszám a készletben | 17 darab |
Szivacstálca mérete | 6.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 346 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
VDE DUGÓKULCS 1/2 RÖVID 10MM
VDE DUGÓKULCS 1/2 RÖVID 11MM
VDE DUGÓKULCS 1/2 RÖVID 12MM
VDE DUGÓKULCS 1/2 RÖVID 13MM
VDE DUGÓKULCS 1/2 RÖVID 14MM
VDE DUGÓKULCS 1/2 RÖVID 15MM
VDE DUGÓKULCS 1/2 RÖVID 16MM
VDE DUGÓKULCS 1/2 RÖVID 17MM
VDE DUGÓKULCS 1/2 RÖVID 19MM
VDE DUGÓKULCS 1/2 RÖVID 21MM
VDE DUGÓKULCS 1/2 RÖVID INHEX SW4
VDE DUGÓKULCS 1/2 RÖVID INHEX SW5
VDE DUGÓKULCS 1/2 RÖVID INHEX SW6
VDE DUGÓKULCS 1/2 RÖVID INHEX SW8
VDE DUGÓKULCS 1/2 RÖVID INHEX SW11