6.4.1-es rendszerkészlet, 1/2, 1/4 és 3/8 colos dugókulcs 77 részes
Dugókulcs klt, 1/2+1/4+3/8 col, 6.4.1, 77 db
RACSNIS-KLT-1/2/1/4ZO-6.4.1-77DB
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszercsalád összes termékével
Egységes rácsméret
Stílusos karbonbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és stílusos karbonbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszercsaládhoz (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY állványokhoz)
Darabszám a készletben | 77 darab |
Szivacstálca mérete | 6.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 346 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |

SKTWRNCH-1/4IN-TX8-HOLE-37MM

SKTWRNCH-1/4IN-TX10-HOLE-37MM

SKTWRNCH-1/4IN-TX15-HOLE-37MM

SKTWRNCH-1/4IN-TX27-HOLE-37MM

SKTWRNCH-3/8IN-OUTER-TX-E10-28MM

SKTWRNCH-3/8IN-OUTER-TX-E12-28MM

SKTWRNCH-3/8IN-OUTER-TX-E14-28MM
DUGÓKULCS-3/8IN-KÜLSŐ-TX-E16-28MM

SKITWRNCH-1/2IN-TX55-HOLE-55MM

SKTWRNCH-1/2IN-TX60-HOLE-55MM

SKTWRNCH-1/2IN-TX45IP-55MM

SKTWRNCH-1/2IN-TX50IP-55MM

SKTWRNCH-1/2IN-TX55IP-55MM

SKTWRNCH-1/2IN-TX60IP-55MM
DUGÓKULCS-1/2-KÜLSŐ-TX-E18-38MM
DUGÓKULCS-1/2-KÜLSŐ-TX-E20-38MM

SKTWRNCH-1/2IN-OUTER-TX-E22-38MM

SKTWRNCH-1/2IN-OUTER-TX-E24-38MM

SYSINRT-F.0965905220

DUGÓKULCS-1/4-TX6-L37MM

DUGÓKULCS-1/4-TX8-L37MM

DUGÓKULCS-1/4-TX10-L37MM