Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

6 kamrás lámpa, 24 V

6 kamrás lámpa, MB-SK
SK LÁMPA, MB JOBB

Cikksz. 081246 44
EAN 4011231776325

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Mercedes-Benz SK típushoz, izzókhoz

Szerelési tartozékokkal: 2 x M8



Csatlakozó:


1,2 m-es csatlakozó kábellel és kerek csatlakozóval

Megjegyzés

Izzók nélkül szállítva

ADR által bevizsgált

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Többkamrás világítótest járművek és pótkocsik vontatására, 24 V-os fedélzeti tápegységekkel való használatra


Funkciók:


  • Irányjelző, féklámpa, hátsó lámpa

  • Tolatólámpa

  • Hátsó ködlámpa

  • Kontúrfény

  • Fényvisszaverő

  • Szélességjelző lámpa

  • Engedélyezett LED modul

  • Izzós rendszámtábla-világítás (csak az alábbi cikkszámmal: 081246 43)

Kamrák száma

6 darab

Felszerelés

Jobb

Kábelcsatlakozás

Kerek csatlakozódugó

Kábelhossz

1.2 mm

Funkciók

Tolatólámpa, Kontúrfény, Hátsó ködlámpa, Fényvisszaverő, Oldalsó jelző lámpa, Villogó fény, stop-, hátsó lámpa

Hosszúság

525 mm

Szélesség

139 mm

Mélység

84.5 mm

Összehasonlító szám

001 540 1870

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Irányjelző- és féklámpaizzó, HD Longlife Nagy igénybevételű haszongépjármű alkalmazásokhoz

HD P21 W

FIRSTEC
x 10 db
Fémfoglalatú izzó

HELYZETJELZŐ ÉGŐK HD R 5W

FIRSTEC
Gazdaságos izzó könnyű haszongépjárművekhez, 24 V