5komorové světlo, 24 V
5kom. světlo, Iveco Daily a Eurocargo
LEPCHT-5ZAM-IVECO-DOPPELKVICZ-LNKS
Obj. č. 081246 83
EAN 4011231776479
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vč. úchytu: 2 x M6
Dvojitá koncová světla
Připojení:
Systém IVECO se zdvojenou zástrčkou na zadní části
Žárovky nejsou součástí balení
Datové listy(X)
Vícekomorová světla pro tažná vozidla a přívěsy, pro použití v systému palubního napájení 24 V
Funkce:
- Směrové světlo, brzdové světlo, koncové světlo
- Couvací světlo (pouze s položkou obj. č. 081246 84)
- Zadní mlhové světlo (pouze s položkou obj. č. 081246 83)
![]() | |
Počet komor | 5 ks |
Montáž | Levé |
Kabelová přípojka | Systém IVECO s duální zástrčkou |
Funkce | Signální, brzdové, zadní světlo, Koncové mlhové světlo |
Délka | 302 mm |
Šířka | 128,5 mm |
Hloubka | 79 mm |
Srovnávací číslo | 98424052 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!