5 részes szerelőék készlet
Szerelőék készlet, 5 részes
KAROSSZÉRIAELEM FESZÍTŐ SZERSZÁM KL
Cikksz. 071458 310
EAN 4045989387397
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ideális műanyag panelek és díszlécek eltávolítására a gépkocsik belső terében és külsejéről
Nagy szilárdságú nejlonból készült, megakadályozza a felület sérülését, mind a műanyag, mind a festett felületnél
A különböző formák és szögek lehetővé teszik a műanyag alkatrészek biztonságos eltávolítását
Értékes alternatíva a fémszerszámokkal szemben, amelyek sérüléseket okozhatnak a karosszérián, ami magas javítási költségeket eredményezhet
A készlet az alábbi emelőkarokból áll:
- 1. kar: hossza 155 mm, szélessége 60 mm, vastagsága 5 mm
 - 2. kar: hossza 175 mm, szélessége 60,5 mm, vastagsága 5 mm
 - 3. kar: hossza 175 mm, szélessége 20,5 mm, vastagsága 5,5 mm
 - 4. kar: hossza 205 mm, szélessége 19,3 mm, vastagsága 7 mm
 - 5. kar: hossza 195 mm, szélessége 30 mm, vastagsága 6 mm
 
Adatlapok(X)