Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

5 kamrás lámpacsoport, 24 V

5 kamrás lámpabura Kögel és Schmitz típushoz
5 KAMRÁS KÖGEL HÁTSÓLÁMPA

Cikksz. 081246 61
EAN 4011231776394

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kögel és Schmitz típushoz, izzókhoz
  • Kettős hátsó lámpa kiosztás
Megjegyzés

Izzó nélkül szállítva

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kamrák száma

5 darab

Felszerelés

Bal, Jobb

Kábelcsatlakozás

Központi csatlakozó

Funkciók

Villogó fény, stop-, hátsó lámpa, Tolatólámpa, Hátsó ködlámpa, Oldalsó jelző lámpa

Hosszúság

425 mm

Szélesség

110 mm

Mélység

82 mm

Összehasonlító szám

324 944, 062 345/062 423

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Irányjelző- és féklámpaizzó, HD Longlife Nagy igénybevételű haszongépjármű alkalmazásokhoz

HD P21 W

FIRSTEC
x 10 db
Fémfoglalatú izzó

HELYZETJELZŐ ÉGŐK HD R 5W

FIRSTEC
Gazdaságos izzó könnyű haszongépjárművekhez, 24 V