5 kamrás lámpa, Iveco Daily és Eurocargo
5 kamrás lámpa, Iveco Daily és Eurocargo
IVECO EUROCARGO HÁTSÓLÁMPA
Cikksz. 081246 83
EAN 4011231776479
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Kamrák száma | 5 darab |
Felszerelés | Bal |
Kábelcsatlakozás | IVECO kettős csatlakozódugó rendszer |
Funkciók | Villogó fény, stop-, hátsó lámpa, Hátsó ködlámpa |
Hosszúság | 302 mm |
Szélesség | 128,5 mm |
Mélység | 79 mm |
Összehasonlító szám | 98424052 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!