5-Kammer-Leuchte 24 V
5-Kammer-Leuchte für Iveco Daily und Eurocargo
LEUCHT-5KAM-IVECO-DOPPELSTECK-LINKS
Art.-Nr. 081246 83
EAN 4011231776479
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rückleuchte enthalten: 2 x M6
Rückleuchte bestehend aus zwei Elementen (Gehäuse und Lichtscheibe)
Anschluss:
System mit zwei IVECO-Anschlüssen auf der Rückseite
Glühlampen nicht im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
Multifunktionale Leuchte für Zugmaschinen und Anhänger, 24 V
Funktionen:
- Fahrtrichtungsanzeiger, Bremsleuchten, Schlussleuchte
- Rückfahrleuchte (nur mit Art.-Nr. 081246 84)
- Nebelschlussleuchte (nur mit Art.-Nr. 081246 83)
![]() | |
Anzahl Kammern | 5 STK |
Anbau | Links |
Kabelanschluss | IVECO-Doppelstecksystem |
Funktionen | Blink-, Brems-, Rücklicht, Nebelschlusslicht |
Länge | 302 mm |
Breite | 128,5 mm |
Tiefe | 79 mm |
Vergleichsnummer | 98424052 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!