5/16 colos dugókulcsbetét hatlapú, mágneses
DUGÓKULCS-MÁGNESES-5/16-KL17
Cikksz. 0614176833
EAN 4038898427940
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 5/16 colos gépi befogású, C 8.0
- Anyaga: Króm-vanádium acél
Adatlapok(X)
Például ASSY 4 Combi típushoz
![]() | |
Kulcsnyílás | 17 mm |
Belső négyszög hajtás | C 8.0 (5/16") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Kihajtás módja | Külső hatlaphoz |
Hosszúság (L) | 50 mm |
Dugókulcsmélység a mágnesig (l) | 10 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D) | 25 mm |