Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

4AA ELED ZOOM Z0 LED rúdlámpa

Rúdlámpa, 4AA Z0
ZSEBLÁMPA Z0 LED 4XAA EX/VÉDETT

Cikksz. 0827870324

EAN 4052703169764

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
4AA ELED ZOOM Z0 LED rúdlámpa

Cikksz. 0827870324
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
Megfelel az ATEX követelményeinek (2014/34/EU)
  • Robusztus kialakítás, a legnehezebb körülményekhez tervezték

  • Maximális biztonságot és megbízhatóságot nyújt

  • Állandó fényteljesítmény az akkumulátor üzemidejének 80%-áig

  • ATEX 1. kategória/CENELEC besorolás 0., 1., 2., 20., 21., 22. zónák

A robbanásveszélyes atmoszféra állandóan vagy gyakran jelen van (több mint 1000 óra évente)


  • Hátsó kapcsoló
Teljesítés igazolása

II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135 °C Da

Megjegyzés

Veszélyes területeken (0., 1., 2., 20., 21., 22. zóna) történő használat esetén ügyeljen arra, hogy a 0827 870 325 cikkszámú elemeket használja!


Az elemek nem képezik a szállítási terjedelem részét.

Alkalmazási terület

II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135 °C Da

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. fényáram

130 / 165 lm

Fókuszálható

Igen

Világítási tartomány min./max.

71 / 118 m

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Akkumulátor megnevezése

Mignon AA; LR6; AM3

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

4 darab

Ház anyaga

Műanyag

Hosszúság x Szélesség x Magasság

162 x 41 x 36 mm

Anyag

ABS/PC

Fény színe

Fehér

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Elem Mignon/AA/LR6 alkáli elem

ELEM-ALKÁLI-MIGNON-1,5V

x 4 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk