4.4.1-es rendszerkészlet, VDE SL/PH csavarhúzók 5 részes
Csavarhúzó készlet, VDE, PH/SZ, 4.4.1, 5 db-os
VDE-CSAVARHÚZÓ-KLT-PH/SZ-5DB
Cikksz. 0965905419
EAN 4062856524662


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszercsalád összes termékével
Egységes rácsméret
Stílusos szénbevonatú kivitel
A betét kiváló minőségű műanyagból és stílusos szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszercsaládhoz (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY állványokhoz)
Darabszám a készletben | 5 darab |
Szivacstálca mérete | 4.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 231 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
CSAVARHÚZÓ-KESKENY-VDE-PH1X80MM
CSAVARHÚZÓ-KESKENY-VDE-PH2X100MM