4.4.1-es rendszerkészlet, TX, 1/2”-es dugókulcs 12 részes
Dugókulcsbetét, TX, 1/2”, 4.4.1, 12 db-os
DUGÓKULCS-KLT-1/2-BELSŐ-TX-12DB
Cikksz. 0965905207
EAN 4056807712468
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszercsalád összes termékével
Egységes rácsméret
Megnyerő szénbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszercsaládhoz (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)
Darabszám a készletben | 12 darab |
Szivacstálca mérete | 4.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 231 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW5-L180MM
DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW6-L140MM
DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW10-L140MM
DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW12-L140MM
SYSINRT-F.0965905207