4.4.1-es rendszerkészlet, 3/8”-os dugókulcs 16 részes
Dugókulcs készlet, 3/8”, 4.4.1, 16 részes
3/8"-OS-DUGÓKULCS-KÉSZLET
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével
Egységes rácsméret
Megnyerő szénbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)
Darabszám a készletben | 16 darab |
Szivacstálca mérete | 4.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 231 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
RACSNIS-KAR-3/8-72FOGAS-L175MM
ZEBRADUGÓKULCS-3/8-RÖVID-HEX-SW8
ZEBRADUGÓKULCS-3/8-RÖVID-HEX-SW9
ZEBRADUGÓKULCS-3/8-RÖVID-HEX-SW10
ZEBRADUGÓKULCS-3/8-RÖVID-HEX-SW11
ZEBRADUGÓKULCS-3/8-RÖVID-HEX-SW12
ZEBRADUGÓKULCS-3/8-RÖVID-HEX-SW13
ZEBRADUGÓKULCS-3/8-RÖVID-HEX-SW14
ZEBRADUGÓKULCS-3/8-RÖVID-HEX-SW15
ZEBRADUGÓKULCS-3/8-RÖVID-HEX-SW16
ZEBRADUGÓKULCS-3/8-RÖVID-HEX-SW17
ZEBRADUGÓKULCS-3/8-RÖVID-HEX-SW18
ZEBRADUGÓKULCS-3/8-RÖVID-HEX-SW19
ZEBRAAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076