4.4.1-es rendszerkészlet, 1/4”-os dugókulcs 33 részes
Dugókulcs készlet, 4.4.1, 33 db-os
DUGÓKULCS-KLT-1/4-33DB
ZEBRA



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszercsalád összes termékével
Egységes rácsméret
Stílusos karbonbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és stílusos karbonbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)
Darabszám a készletben | 33 darab |
Szivacstálca mérete | 4.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 231 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
ZEBRANYÉL 1/4-ES DUGÓKULCSHOZ 225MM
ZEBRABIT-HATLAPÚ-KL3-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL6-1/4-L25MM
RACSNIS-KAR-1/4-72FOGAS-L135MM
ZEBRAADAPTER-BIT-1/4-GYORS.BEF-HEX-L30MM
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076