4.4.1-es rendszerkészlet, 1/2"-os gépi dugókulcs, hatlapú, hosszú
Gépi dugók. klt, belső hatl., 1/2”, 4.4.1, 12 db
DUGÓKULCS-1/2-HATLAP-12DB
Cikksz. 0965905218
EAN 4061975389756
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével
Egységes rácsméret
Megnyerő szénbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz).
Darabszám a készletben | 12 darab |
Szivacstálca mérete | 4.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 231 x 38 x 335 mm |
Díszítés | Szén megjelenési forma |
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-HOSSZÚ-SW10
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-HOSSZÚ-SW11
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-HOSSZÚ-SW13
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-HOSSZÚ-SW14
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-HOSSZÚ-SW16
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-HOSSZÚ-SW17
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-HOSSZÚ-SW18
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-HOSSZÚ-SW19
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-HOSSZÚ-SW21
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-HOSSZÚ-SW22
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-HOSSZÚ-SW24
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-HOSSZÚ-SW27