Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

4.4.1-es rendszerkészlet, 1/2”-os dugókulcs

Dugókulcs készlet, 1/2”, 4.4.1, 13 részes
DUGÓKULCS-KLT-1/2-13DB

Cikksz. 0965905205
EAN 4061975166579

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
4.4.1-es rendszerkészlet, 1/2”-os dugókulcs

Cikksz. 0965905205
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
13 részes

Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével


Egységes rácsméret



Megnyerő szénbevonat


A betét kiváló minőségű műanyagból és megnyerő szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében



Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén


A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)

Tartalmaz: 4.4.1-es rendszerkészlet, 1/2”-os dugókulcs:
System insert socket wrench set 1/2 inch 4.4.1
1 x
System insert socket wrench set 1/2 inch 4.4.1

SYSINRT-F.0965905205

Leírás: Empty, for assortment, art. no. 0965905205
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcs betét TX csavarokhoz, hosszú

DUGÓKULCS-1/2-INTX-HOSSZÚ-TX40

Leírás:
TX40
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcs betét TX csavarokhoz, hosszú

DUGÓKULCS-1/2-INTX-HOSSZÚ-TX45

Leírás:
TX45
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcs betét TX csavarokhoz, hosszú

DUGÓKULCS-1/2-INTX-HOSSZÚ-TX50

Leírás:
TX50
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcs betét TX csavarokhoz, hosszú

DUGÓKULCS-1/2-INTX-HOSSZÚ-TX55

Leírás:
Hosszúság: 140 mm; TX55
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcs betét TX csavarokhoz, hosszú

DUGÓKULCS-1/2-INTX-HOSSZÚ-TX70

Leírás:
Hosszúság: 140 mm; TX70
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon socket extra long

DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW5-L180MM

Leírás:
Hosszúság: 180 mm; 5 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon socket extra long

DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW6-L140MM

Leírás:
Hosszúság: 140 mm; 6 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon socket long

DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW7-L100MM

Leírás:
Hosszúság: 100 mm; 7 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon socket long

DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW8-L90MM

Leírás:
Hosszúság: 90 mm; 8 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon socket extra long

DUGÓKULCS-1/2-INHEX-SW10-L140MM

Leírás:
10 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcs betét Hármas négyszög, hosszú

DUGÓKULCS-1/2-XZN-M8X100

Leírás:
XZN M8; Hosszúság: 100 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcs betét Hármas négyszög, hosszú

DUGÓKULCS-1/2-XZN-M12X100

Leírás:
XZN M12; Hosszúság: 100 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os gépi dugókulcs betét Hármas négyzetes

DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-XZN-HO-SW10-M10X100

Leírás:
XZN M10; Hosszúság: 100 mm
Mennyiség: 1 x