4.4.1-es rendszerbetét, kettős villáskulcs
Rendszerbetét, kettős v.kulcs klt, 4.4.1, 8 db
RENDSZERBETÉT-KULCSKÉSZ.-F.0965905404
Cikksz. 0955905404
EAN 4056807768106
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével
Egységes rácsméret
Stílusos karbonbevonat
A betét kiváló minőségű műanyagból és stílusos karbonbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)
Szivacstálca mérete | 4.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 231 x 38 x 335 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!