4.4.1-es rendszerbetét, 3/8”-os dugókulcs
Rendszerbetét, dugókulcs készlet, 3/8”, 4.4.1
SZIVACSBETÉT-095905102
Cikksz. 0955905102
EAN 4056807766706
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével
Egységes rácsméret
Stílusos szénbevonatú kivitel
A betét kiváló minőségű műanyagból és stílusos szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében
Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén
A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.
Adatlapok(X)
Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)
Szivacstálca mérete | 4.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 231 x 38 x 335 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!