Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

4.4.1-es rendszerbetét, 1/4"-os dugókulcs

Rendszerbetét, dugókulcs klt, 4.4.1, 33 db
SZIVACSBETÉT -F.0965905001

Cikksz. 0955905001

EAN 4056807768137

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
4.4.1-es rendszerbetét, 1/4"-os dugókulcs

Cikksz. 0955905001
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
Üres, a 0965905001 cikkszámú készlethez

Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével


Egységes rácsméret



Stílusos szénbevonatú kivitel


A betét kiváló minőségű műanyagból és stílusos szénbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében



Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén


A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)

Szivacstálca mérete

4.4.1

Szélesség x magasság x mélység

231 x 38 x 335 mm

Díszítés

Szén megjelenési forma

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csavarhúzó 1/4 colos heggyel a nyél végén négyszög csatlakozással

ZEBRANYÉL 1/4-ES DUGÓKULCSHOZ 225MM

Hengeres, fényesre krómozott folytonos szár belső négyszöghajtáshoz való befogóval
x 1 db
C 6.3 sliccelt bit (1/4 colos)

BIT-SL-0,8X5,5-1/4-L25MM

25 mm hosszú, minden gyakori pengevastagsághoz/-szélességhez
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH1-SÁRGA-1/4-L25MM

Színkódolással
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH2-FEHÉR-1/4-L25MM

Színkódolással
x 10 db
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ3-ZÖLD-1/4-L25MM

C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL3-1/4-L25MM

C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM

C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM

C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL6-1/4-L25MM

C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX10-KÉK-1/4-L25MM

Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX15-SÁRGA-1/4-L25MM

Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX20-FEHÉR-1/4-L25MM

Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX25-FEKETE-1/4-L25MM

Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX27-1/4-L25MM

Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX30-PIROS-1/4-L25MM

Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX40-ZÖLD-1/4-L25MM

Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
1/4-os racsnis kar forgótárcsás átkapcsolással

RACSNIS-KAR-1/4-72FOGAS-L135MM

x 1 db
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW4

1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW5

1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW6

1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW7

1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW8

1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW9

1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW10

1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW11

1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW12

1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW13

1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW14

1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW5,5

1/4-os hosszabbító

HOSSZABBÍTÓ-1/4-L100MM

1/4-os hosszabbító

HOSSZABBÍTÓ-1/4-L150MM

1/4-os kardáncsukló

KARDÁNCSUKLÓ-1/4-L33MM

1/4 colos bitadapter gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal

ADAPTER-BIT-1/4-GYORS.BEF-HEX-L30MM

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk