4000-es sorozatú dugaszolható karmantyú Kényelmes csatlakozással PU pneumatikatömlőkhöz
Csőszáj, 4000-es sorozat
CSŐSZÁJ S4000-PU-11X16MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Akár 3900 l/perc térfogatáram és 16 bar maximális üzemi nyomás
Optimális teljesítményleadást tesz lehetővé a sűrített levegő fogyasztó berendezések számára
Edzett acél csőszájak
Maximális teherbírás és hosszú élettartam
Légzáró csatlakozások
Kis energiafelhasználás, és nagy hatékonyság
Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak.
Nagy korrózióállóság – nagy igénybevétel esetén is védett
A 4000-as sorozatú szerelvények megfelelnek a 10.4. sz. európai szabványnak.
Kompatibilis más sűrített levegős szerelvényekkel
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
A következő belső tömlőátmérőhöz: | 11 mm |
A következő külső tömlőátmérőhöz: | 16 mm |
Hosszúság (L) | 54 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Kulcsnyílás (SW) | 24 mm |
Max. nyomás | 16 bar |
Átfolyási teljesítmény | 3900 l/perc |